Mersen - Fusible standard BS taille 2x36x55 - aR - 710A - 690V - S097352

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible standard BS taille 2x36x55 - aR - 710A - 690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 710 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340145380

Réf. Sonepar

00155014538

Réf. Fournisseur

S097352

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

710 A

tension assignée (Ue):

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 2 x 36 x 55 - Courbe : aR - Calibre : 710 A - Tension : 690 V