Mersen - Fusible standard BS taille 36x55 - aR - 280A - 690V - Percuteur - R097190


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 280 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur - percuteur
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340143751
Réf. Sonepar
00155014375
Réf. Fournisseur
R097190
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
280 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
percuteur