Mersen - Fusible standard BS taille 36x55 - aR - 65A - 690V - H097113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 65 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340142860
Réf. Sonepar
00155014286
Réf. Fournisseur
H097113
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
65 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 36 x 55 - Courbe : aR - Calibre : 65 A - Tension : 690 V