Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 100A - 690V - Micro contact - X330254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340363944
Réf. Sonepar
00155036394
Réf. Fournisseur
X330254
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)