Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 160A - 690V - Micro contact - Z330256
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340363968
Réf. Sonepar
00155036396
Réf. Fournisseur
Z330256
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)


