Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 25A - 690V - Micro contact - Q330248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340363883
Réf. Sonepar
00155036388
Réf. Fournisseur
Q330248
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)