Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 63A - 690V - Micro contact - V330252

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 63A - 690V - Micro contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3605340363920

Réf. Sonepar

00155036392

Réf. Fournisseur

V330252

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Fusible cartouche corps carré - Taille 00 DIN110 - Courbe : gR - Calibre : 63 A - Tension : 690 V - Micro contact