Mersen - Fusible taille 10x38 - gG - 4A - 500V - X213598AT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 500 V
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399007700
Réf. Sonepar
00155900770
Réf. Fournisseur
X213598AT
Réf. Commerciale
Mersen
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
500 V
Fusible cartouche cylindrique - Taille 10 x 38 - Courbe : gG - Calibre : 4 A - Tension : 500 V