Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible TR-R - Classe RK5 - Action temporisée 250VAC 250VDC 0.4A Capsule - TR4/10R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tri-Onic® TR-R - Classe RK5 - Action temporisée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001747541

Réf. Sonepar

00155174754

Réf. Fournisseur

TR4/10R

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.4 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK5

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible TR-R - Classe RK5 - Action temporisée 250VAC 250VDC 0.4A Capsule Tri-Onic®

Les Atouts de la gamme:

Avec des matériaux de haute technologie entrant dans la fabrication de nos produits, les fusibles temporisés limiteur de courant Tri-Onic® TR et TRS furent conçus pour la protection contre les surcharges des moteurs et des transformateurs, des équipements des entrées de service, et des circuits de distribution et d'alimentation. Les caractéristiques de temporisation des Tri-Onic supportent les courants d'appel associés aux démarrages des moteurs et à la mise sous tension des transformateurs. Aussi disponible en option avec L'indicateur de fusion SmartSpot®.