Mersen - Fusible TR-R - Classe RK5 - Action temporisée 250VAC 250VDC 0.6A Capsule - TR6/10R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tri-Onic® TR-R - Classe RK5 - Action temporisée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001747565
Réf. Sonepar
00155174756
Réf. Fournisseur
TR6/10R
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.6 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
RK5
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Avec des matériaux de haute technologie entrant dans la fabrication de nos produits, les fusibles temporisés limiteur de courant Tri-Onic® TR et TRS furent conçus pour la protection contre les surcharges des moteurs et des transformateurs, des équipements des entrées de service, et des circuits de distribution et d'alimentation. Les caractéristiques de temporisation des Tri-Onic supportent les courants d'appel associés aux démarrages des moteurs et à la mise sous tension des transformateurs. Aussi disponible en option avec L'indicateur de fusion SmartSpot®.