Mersen - Fusible TRM - Midget - Action temporisée 250VAC 2.25A Capsule - TRM2-1/4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tri-Onic® TRM - Midget - Action temporisée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001743314
Réf. Sonepar
00155211132
Réf. Fournisseur
TRM2-1/4
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2.25 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Midget Tri-Onic® temporisés TRM ont une tension de 250 volts AC et sont disponibles de 1/10 à 30A. Ils ont une temporisation de 12 secondes à 200% du calibre nominal pour une protection additionnelle de petits moteurs, de petits transformateurs et autres charges à haut courant d'appel à 250Volts. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).