Mersen - Fusible TRM - Midget - Action temporisée 250VAC 2.5A Capsule - TRM2-1/2

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tri-Onic® TRM - Midget - Action temporisée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001743338

Réf. Sonepar

00155201911

Réf. Fournisseur

TRM2-1/2

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

10 kA

Fusible TRM - Midget - Action temporisée 250VAC 2.5A Capsule Tri-Onic®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Midget Tri-Onic® temporisés TRM ont une tension de 250 volts AC et sont disponibles de 1/10 à 30A. Ils ont une temporisation de 12 secondes à 200% du calibre nominal pour une protection additionnelle de petits moteurs, de petits transformateurs et autres charges à haut courant d'appel à 250Volts. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).