Mersen - Fusible TRS-R - Classe RK5 - Action temporisée 600VAC 600VDC 600A Couteau - TRS600R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tri-Onic® TRS-R - Classe RK5 - Action temporisée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001749309
Réf. Sonepar
00155174930
Réf. Fournisseur
TRS600R
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
RK5
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Avec des matériaux de haute technologie entrant dans la fabrication de nos produits, les fusibles temporisés limiteur de courant Tri-Onic® TR et TRS furent conçus pour la protection contre les surcharges des moteurs et des transformateurs, des équipements des entrées de service, et des circuits de distribution et d'alimentation. Les caractéristiques de temporisation des Tri-Onic supportent les courants d'appel associés aux démarrages des moteurs et à la mise sous tension des transformateurs. Aussi disponible en option avec L'indicateur de fusion SmartSpot®.



