Mersen - Fusible ultra rapide 120 gR 750VDC CEI 63A Percuteur Plots Filets métriques - Q082400

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée CA - 750 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 120 gR, 750 VDC (IEC)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340051896

Réf. Sonepar

00155082400

Réf. Fournisseur

Q082400

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée CA:

750 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

10.4 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 120 gR 750VDC CEI 63A Avec Percuteur Plots Filets métriques

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.