Mersen - Fusible ultra rapide 123 gR 660VDC CEI 800A Percuteur Couteaux à encoche ouverte - G220944

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 123 gR 660VDC CEI 800A Percuteur Couteaux à encoche ouverte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • tension assignée CA - 660 V

  • tension de fonctionnement CC - 660 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 123 gR, 750 VDC (IEC)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340248289

Réf. Sonepar

00155220944

Réf. Fournisseur

G220944

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

tension assignée CA:

660 V

tension de fonctionnement CC:

660 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 123 gR 660VDC CEI 800A Avec Percuteur Couteaux à encoche ouverte

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.