Mersen - Fusible ultra rapide 2x122 aR 2000VDC CEI 500A Percuteur Équerres - E076640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension de fonctionnement CC - 2000 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 2x122 aR , 2000 VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340019353
Réf. Sonepar
00155002573
Réf. Fournisseur
E076640
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
tension de fonctionnement CC:
2000 V
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
274 W
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.