Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide 2x122 aR 2000VDC CEI 630A Percuteur Équerres - F076641

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension de fonctionnement CC - 2000 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 2x122 aR , 2000 VDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340019360

Réf. Sonepar

00155002574

Réf. Fournisseur

F076641

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

tension de fonctionnement CC:

2000 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

314 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 2x122 aR 2000VDC CEI 630A Avec Percuteur Équerres

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.