Mersen - Fusible ultra rapide 2x123 gR 750VDC CEI 1250A Percuteur Filets métriques - D098558

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 2x123 gR 750VDC CEI 1250A Percuteur Filets métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® tailles 2x122 et 2x123 gR, 750 VDC (IEC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340154900

Réf. Sonepar

00155015490

Réf. Fournisseur

D098558

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

tension de fonctionnement CC:

750 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 2x123 gR 750VDC CEI 1250A Avec Percuteur Filets métriques

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.