Mersen - Fusible ultra rapide 2x302 aR 2400VDC CEI 500A Percuteur Équerres - L084926

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 2x302 aR 2400VDC CEI 500A Percuteur Équerres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension de fonctionnement CC - 2400 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 2x302 aR, 2400 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340066197

Réf. Sonepar

00155002536

Réf. Fournisseur

L084926

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension de fonctionnement CC:

2400 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

376 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 2x302 aR 2400VDC CEI 500A Avec Percuteur Équerres

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.