Mersen - Fusible ultra rapide 2x73 aR 900VAC 2500A Percuteur Plaques/trous filetés métr. - R300740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A
tension assignée CA - 900 V
puissance de coupure - 110 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 2x72 and 2x73 aR, 550 à 1250VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340332858
Réf. Sonepar
00155033285
Réf. Fournisseur
R300740
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2500 A
tension assignée CA:
900 V
puissance de coupure:
110 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
390 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 1250V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.