Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1100VAC 350A Percuteur Couteaux à encoche ouverte - Y300608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée CA - 1100 V
puissance de coupure - 150 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 70 aR, 1100 à 1250VAC (IEC) / 13
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340330939
Réf. Sonepar
00155033093
Réf. Fournisseur
Y300608
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée CA:
1100 V
puissance de coupure:
150 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
75 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 1250/1300V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IBGT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microswitch.