Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1200VDC CEI 20A Percuteur Équerres - C076638


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension de fonctionnement CC - 1200 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 70 aR, 1200 VDC (IEC)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340019339
Réf. Sonepar
00155002533
Réf. Fournisseur
C076638
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension de fonctionnement CC:
1200 V
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
10 W
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.