Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1250VAC 200A Percuteur Couteaux pleins - Z300839

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1250VAC 200A Percuteur Couteaux pleins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • tension assignée CA - 1250 V

  • puissance de coupure - 126 kA

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 70 aR, 1100 à 1250VAC (IEC) / 13

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340443776

Réf. Sonepar

00155044377

Réf. Fournisseur

Z300839

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

1250 V

tension assignée CA:

1250 V

puissance de coupure:

126 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

56 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 70 aR 1250VAC CEI 1300VAC UL 200A Percuteur Couteaux pleins

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 1250/1300V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IBGT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microswitch.