Mersen - Fusible ultra rapide 70 gR 350VDC CEI 400VDC UL 350A Percuteur - S1022458

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 70 gR 350VDC CEI 400VDC UL 350A Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension de fonctionnement CC - 350 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 70 gR, 350 à 600 VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340520927

Réf. Sonepar

00155001129

Réf. Fournisseur

S1022458

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension de fonctionnement CC:

350 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

47 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 70 gR 350VDC CEI 400VDC UL 350A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Ces fusibles Protistor® offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles à corps carré sont proposés dans différentes tailles de corps possédant chacune de nombreux types de montage acceptables dans le monde entier.La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Tous les fusibles peuvent être équipés d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.