Mersen - Fusible ultra rapide 70 gR 600VDC CEI 650VDC UL 50A Percuteur Plots Filets métr. - Q302073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension de fonctionnement CC - 600 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 70 gR, 350 à 600 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340350296
Réf. Sonepar
00155035029
Réf. Fournisseur
Q302073
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension de fonctionnement CC:
600 V
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
17 W
Les Atouts de la gamme:
Ces fusibles Protistor® offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles à corps carré sont proposés dans différentes tailles de corps possédant chacune de nombreux types de montage acceptables dans le monde entier.La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Tous les fusibles peuvent être équipés d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.