Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide A15QS 150VAC 150VDC 5000A Plot taraudé à boulonner - A15QS5000-128

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide A15QS 150VAC 150VDC 5000A Plot taraudé à boulonner

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5000 A

  • tension assignée CA - 150 V

  • tension de fonctionnement CC - 150 V

  • puissance de coupure - 52 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001288136

Réf. Sonepar

00155128813

Réf. Fournisseur

A15QS5000-128

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

5000 A

tension assignée CA:

150 V

tension de fonctionnement CC:

150 V

puissance de coupure:

52 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 5000A Plot taraudé à boulonner

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.