Mersen - Fusible ultra rapide A30QS 300VAC 300VDC 1800A Plot taraudé à boulonner - A30QS1800-128

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1800 A

  • tension assignée CA - 300 V

  • tension de fonctionnement CC - 300 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001296155

Réf. Sonepar

00155296155

Réf. Fournisseur

A30QS1800-128

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1800 A

tension assignée CA:

300 V

tension de fonctionnement CC:

300 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 1800A Plot taraudé à boulonner

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.