Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide A70P 700VAC 650VDC 1000A Boulonné Couteau Indicateur TA - A70P1000-4TA

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide A70P 700VAC 650VDC 1000A Boulonné Couteau Indicateur TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001140830

Réf. Sonepar

00155140830

Réf. Fournisseur

A70P1000-4TA

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

tension assignée CA:

700 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

percuteur

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC 1000A Boulonné Couteau Indicateur TA

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.