Mersen - Fusible ultra rapide A70P 700VAC 650VDC 400A Boulonné Couteau Indicateur TA - A70P400-4TA

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 650 V

  • puissance de coupure - 65 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001140908

Réf. Sonepar

00155114090

Réf. Fournisseur

A70P400-4TA

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

650 V

puissance de coupure:

65 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

percuteur

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC 400A Boulonné Couteau Indicateur TA

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.