Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 125A Couteau - A50P125-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 450 V
puissance de coupure - 50 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001946098
Réf. Sonepar
00155194609
Réf. Fournisseur
A50P125-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
450 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.



