Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 225A Couteau - A50P225-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 225 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 450 V

  • puissance de coupure - 52 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001940683

Réf. Sonepar

00155194068

Réf. Fournisseur

A50P225-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

225 A

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

450 V

puissance de coupure:

52 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 225A Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.