Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 1000A Couteau Indicateur IL - A50QS1000-4IL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
tension assignée CA - 500 V
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001328757
Réf. Sonepar
00155132875
Réf. Fournisseur
A50QS1000-4IL
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
1000 A
calibre/courant nominal assigné (In):
1000 A
tension assignée CA:
500 V
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
500 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 sont nés de la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs afin de répondre aux nouvelles exigences des équipements. A50QS intègre les meilleures caractéristiques de protection : I²t inférieur pour une meilleure protection des équipements, durée de vie supérieure en cas d'exposition à des charges cycliques et dissipation de puissance moindre. L'A50QS est aujourd'hui le choix privilégié pour la protection des équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les onduleurs, les alimentations ininterruptibles, etc.