Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 700A Couteau Indicateur IL - A50QS700-4IL

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 700A Couteau Indicateur IL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

  • puissance de coupure - 63 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001328733

Réf. Sonepar

00155200574

Réf. Fournisseur

A50QS700-4IL

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

700 A

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

500 V

puissance de coupure:

63 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 700A Couteau Indicateur IL

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 sont nés de la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs afin de répondre aux nouvelles exigences des équipements. A50QS intègre les meilleures caractéristiques de protection : I²t inférieur pour une meilleure protection des équipements, durée de vie supérieure en cas d'exposition à des charges cycliques et dissipation de puissance moindre. L'A50QS est aujourd'hui le choix privilégié pour la protection des équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les onduleurs, les alimentations ininterruptibles, etc.