Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 150A Boulonné Couteau - A60X150-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 150 A
tension assignée CA - 600 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A60X 600VAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001943295
Réf. Sonepar
00155194329
Réf. Fournisseur
A60X150-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
150 A
tension assignée CA:
600 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A60X Amp-Trap® Form 101 sont appréciés pour la protection des redresseurs lourds à tension plus elevée comme les redresseurs de traction. Ils peuvent supporter de longues surcharges, courantes dans les appareils à usage intensif. Les modèles 700 A à 2000 A sont compacts, en style rondelle de hockey et assurent une protection de forte puissance dans un petit espace.