Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 2000A Plot taraudé à boulonner - A60X2000-128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2000 A
tension assignée CA - 600 V
puissance de coupure - 50 kA
type de courant - AC
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A60X 600VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001944513
Réf. Sonepar
00155331545
Réf. Fournisseur
A60X2000-128
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
2000 A
tension assignée CA:
600 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A60X Amp-Trap® Form 101 sont appréciés pour la protection des redresseurs lourds à tension plus elevée comme les redresseurs de traction. Ils peuvent supporter de longues surcharges, courantes dans les appareils à usage intensif. Les modèles 700 A à 2000 A sont compacts, en style rondelle de hockey et assurent une protection de forte puissance dans un petit espace.