Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 450A Boulonné Couteau - A70Q450-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 650 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001141059

Réf. Sonepar

00155056964

Réf. Fournisseur

A70Q450-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

450 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

650 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 450A Boulonné Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides Amp-Trap® A70Q ont été développés pour les applications d'onduleurs nécessitant un I²t extrêmement bas. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications qui n'ont pas besoin de résister à de fortes surcharges. Généralement utilisé pour le remplacement.