Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC 60A Boulonné Couteau - A70QS60-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 700 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001948634

Réf. Sonepar

00155056938

Réf. Fournisseur

A70QS60-4

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

700 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC 60A Boulonné Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A70QS Amp-Trap® ont été développés pour répondre à la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs 700 V pour les nouveaux équipements. Les fusibles A70QS ont un I²t inférieur pour une meilleure protection, une durée de vie supérieure lorsqu'ils sont soumis à des charges cycliques et ont une puissance dissipée inférieure. L'A70QS est le choix privilégié pour protéger les équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les alimentations ininterruptibles, etc.