Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A100P 1000VAC 750VDC 250A Boulonné Couteau - A100P250-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A100P 1000VAC 750VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001948344

Réf. Sonepar

00155194834

Réf. Fournisseur

A100P250-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

1000 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A100P 1000VAC 750VDC 250A Boulonné Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A100P Amp-Trap® Form 101 ont une tension nominale de 1000 V, ce qui étend la gamme de protection des systèmes d'alimentation ininterruptible, des entraînements AC et DC, des démarreurs à tension réduite et des applications semblables nécessitant un I²t inférieur et une excellente fiabilité. Avec des intensités nominales de 15 à 1000 A, il est possible de couvrir une large gamme d'applications haute tension.