Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 600A Couteau - A15QS600-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
tension assignée CA - 150 V
tension de fonctionnement CC - 150 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001288150
Réf. Sonepar
00155128815
Réf. Fournisseur
A15QS600-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
tension assignée CA:
150 V
tension de fonctionnement CC:
150 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.