Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 250A Couteau Indicateur IL - A30QS250-4IL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 300 V
tension de fonctionnement CC - 300 V
puissance de coupure - 63 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001303983
Réf. Sonepar
00155226926
Réf. Fournisseur
A30QS250-4IL
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée CA:
300 V
tension de fonctionnement CC:
300 V
puissance de coupure:
63 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.


