Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 350A Couteau - A30QS350-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 300 V

  • tension de fonctionnement CC - 300 V

  • tension assignée (Ue) - 300 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001280840

Réf. Sonepar

00155055133

Réf. Fournisseur

A30QS350-4

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

300 V

tension de fonctionnement CC:

300 V

tension assignée (Ue):

300 V

puissance de coupure:

52 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 350A Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.