Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 800A Couteau - A30QS800-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée CA - 300 V
tension de fonctionnement CC - 300 V
puissance de coupure - 52 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001280918
Réf. Sonepar
00155055063
Réf. Fournisseur
A30QS800-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
tension assignée CA:
300 V
tension de fonctionnement CC:
300 V
puissance de coupure:
52 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.