Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 1600A Couteau - A50P1600-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 1600A Couteau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001945701

Réf. Sonepar

00155945701

Réf. Fournisseur

A50P1600-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1600 A

tension assignée CA:

500 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 1600A Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.