Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 700A Couteau - A50P700-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A
tension assignée CA - 500 V
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 450 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001946296
Réf. Sonepar
00155194629
Réf. Fournisseur
A50P700-4
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
700 A
tension assignée CA:
500 V
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
450 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.