Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 70A Couteau - A50P70-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 70 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 70 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 450 V

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001946029

Réf. Sonepar

00155194602

Réf. Fournisseur

A50P70-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

70 A

calibre/courant nominal assigné (In):

70 A

tension assignée CA:

500 V

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

450 V

puissance de coupure:

35 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 70A Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.