Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 100A Boulonné Couteau - A60X100-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

782001943301

Réf. Sonepar

00155194330

Réf. Fournisseur

A60X100-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

600 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 100A Boulonné Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A60X Amp-Trap® Form 101 sont appréciés pour la protection des redresseurs lourds à tension plus elevée comme les redresseurs de traction. Ils peuvent supporter de longues surcharges, courantes dans les appareils à usage intensif. Les modèles 700 A à 2000 A sont compacts, en style rondelle de hockey et assurent une protection de forte puissance dans un petit espace.