Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 1800A Plot taraudé à boulonner - A60X1800-128

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 1800A Plot taraudé à boulonner

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1800 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001946456

Réf. Sonepar

00155194645

Réf. Fournisseur

A60X1800-128

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1800 A

tension assignée CA:

600 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 1800A Plot taraudé à boulonner

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A60X Amp-Trap® Form 101 sont appréciés pour la protection des redresseurs lourds à tension plus elevée comme les redresseurs de traction. Ils peuvent supporter de longues surcharges, courantes dans les appareils à usage intensif. Les modèles 700 A à 2000 A sont compacts, en style rondelle de hockey et assurent une protection de forte puissance dans un petit espace.