Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC 600A Boulonné Couteau - A70P600-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 650 V
puissance de coupure - 65 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001947408
Réf. Sonepar
00155194740
Réf. Fournisseur
A70P600-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
650 V
puissance de coupure:
65 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.