Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC 800A Boulonné Couteau - A70P800-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 650 V
puissance de coupure - 64 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001947439
Réf. Sonepar
00155194743
Réf. Fournisseur
A70P800-4
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
650 V
puissance de coupure:
64 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.



