Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 125A Boulonné Couteau - A70Q125-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 650 V
puissance de coupure - 100 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001140953
Réf. Sonepar
00155331573
Réf. Fournisseur
A70Q125-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
650 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides Amp-Trap® A70Q ont été développés pour les applications d'onduleurs nécessitant un I²t extrêmement bas. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications qui n'ont pas besoin de résister à de fortes surcharges. Généralement utilisé pour le remplacement.